SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 3-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, Schraubenfl...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21400KQ320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949433231
Sonepar Artikelnummer
120947988
Hersteller Artikelnummer
3VA21400KQ320AA0
Hersteller Typ
3VA2140-0KQ32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21400KQ320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
24 .. 400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
60 .. 480 A
Verlustleistung:
1.2 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.288 kg
- IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse E
- Icu=200 kA @ 415 V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU860, LSIG
- Bemessungsstrom In=40A
- Überlastschutz Ir=16A ... 40A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...12xIn
- Schraubenflachanschluss
- 3- und 4-polige Ausführung verfügbar
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt
- Geringer Platzbedarf
- Vielfältige Funktionen durch einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA2
Die Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bieten effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


