Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 3-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, Schraubenfl...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 3-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, Schraubenfl...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA21160KQ320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 64 .. 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949433293

Sonepar Artikelnummer

120953202

Hersteller Artikelnummer

3VA21160KQ320AA0

Hersteller Typ

3VA2116-0KQ32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA21160KQ320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

200 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

64 .. 160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

96 .. 1600 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

240 .. 1920 A

Verlustleistung:

19.7 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.500 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160

    SENTRON 3VA2 Kompaktleistungsschalter bieten effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse E Icu=200 kA @ 415 V
    • 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG
    • Bemessungsdauerstrom In=160A
    • Überlastschutz Ir=63A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...12xIn
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
    • Effiziente Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
    • Ein System für alle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie