SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 4-polig, 200 kA, ETU350, LSI, Schraubenfla...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21400HN420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432821
Sonepar Artikelnummer
120947168
Hersteller Artikelnummer
3VA21400HN420AA0
Hersteller Typ
3VA2140-0HN42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21400HN420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480 A
Verlustleistung:
1.2 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
3.300 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse E, Icu=200 kA @ 415 V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU350, LSI
- Bemessungsstrom In=40A
- Überlastschutz Ir=16A ... 40A
- Kurzschlussschutz Isd=1,5...10xIr, Ii=12xIn
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%)
- Schraubenflachanschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen.
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


