Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 4-polig, 200 kA, ETU850, LSI, Schraubenfla...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 4-polig, 200 kA, ETU850, LSI, Schraubenfla...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA21250KP420AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10 .. 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949433101

Sonepar Artikelnummer

120950475

Hersteller Artikelnummer

3VA21250KP420AA0

Hersteller Typ

3VA2125-0KP42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA21250KP420AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

200 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10 .. 25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

15 .. 250 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

37 .. 300 A

Verlustleistung:

0.5 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

3.300 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse E Icu=200 kA @ 415 V
    • 4-polig, Anlagenschutz ETU850
    • Lastschlussschutz LSI, Anstrom In=25A
    • Überlastschutz Ir=10A ... 25A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...12xIn
    • N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%)
    • Schraubenflachanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung für verschiedene Bemessungsdauerströme.
    • Einfache Montage durch modular und durchgängig einheitliches Zubehör.
    • Geeignet für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie