SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 4-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, Klemmenansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21250KQ460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10 .. 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949434498
Sonepar Artikelnummer
120951774
Hersteller Artikelnummer
3VA21250KQ460AA0
Hersteller Typ
3VA2125-0KQ46-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21250KQ460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 .. 25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
15 .. 250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
37 .. 300 A
Verlustleistung:
0.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
3.300 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse E Icu=200 kA @ 415 V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU860
- LSIG
- Bemessungsstrom In=25A
- Überlastschutz Ir=10A ... 25A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6...10xIn
- Fehlerstrom Ii=1,5...12xIn
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%)
- Klemmenanschluss
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Einfache Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundeninformationen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


