SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 40 A, 3-polig, 55 kA, ETU5, LSI, Klemmenan...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21405MP360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948903858
Sonepar Artikelnummer
120947957
Hersteller Artikelnummer
3VA21405MP360AA0
Hersteller Typ
3VA2140-5MP36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21405MP360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
48 .. 600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
120 .. 600 A
Verlustleistung:
1.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.130 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse M
- Icu=55kA @ 415 V
- 3-polig
- Motorschutz ETU550M, LSI
- In=40A Überlastschutz Ir=16A ...40A
- Kurzschlussschutz ISD=1,2... 15x In
- Ii=3...15x In
- Klemmenanschluss
- 3- und 4-polige Ausführung verfügbar
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Verfügbar für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


