SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 40 A, 4-polig, 150 kA, ETU3, LSI, Klemmena...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21408HN460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948826904
Sonepar Artikelnummer
120603030
Hersteller Artikelnummer
3VA21408HN460AA0
Hersteller Typ
3VA2140-8HN46-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21408HN460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480 A
Verlustleistung:
1.2 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
3.200 kg
- IEC Rahmen 160, Schaltvermögensklasse L
- Icu=150kA bei 415V
- 4-polig, Anlagenschutz ETU350
- LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A
- Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%)
- Klemmenanschluss
- Verfügbare Ausführungen in 3- und 4-polig mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
- Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall sorgt für zusätzlichen Schutz der Anlagen.
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 sorgt für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


