SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 63 A, 3-polig, 110 kA, ETU3, LSI, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21637MN320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25 .. 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948830789
Sonepar Artikelnummer
120603506
Hersteller Artikelnummer
3VA21637MN320AA0
Hersteller Typ
3VA2163-7MN32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21637MN320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 .. 63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
75 .. 945 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945 A
Verlustleistung:
4 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.151 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse C
- Icu=110kA @ 415V
- 3-polig
- Motorschutz ETU350M
- LSI
- In=63A
- Überlastschutz Ir=25A...63A
- Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir
- Ii=15 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Diverse Bemessungsdauerströme
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Montage durch modulares und einheitliches Zubehör.
- Geeignet für festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 dient zum effektiven Motorschutz und schützt elektrische Motoren vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


