SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 63 A, 4-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Klemmenan...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21635HN460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25 .. 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948826973
Sonepar Artikelnummer
120381767
Hersteller Artikelnummer
3VA21635HN460AA0
Hersteller Typ
3VA2163-5HN46-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21635HN460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 .. 63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
756 A
Verlustleistung:
4 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.885 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU350, LSI
- In=63A
- Überlastschutz Ir=25A...63A
- Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%)
- Klemmenanschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Einfache Montage dank modular und einheitlich gestaltetem Zubehör.
- Geeignet für Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


