SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 63 A, 4-polig, 70 kA, TM, FTFM, Klemmenans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11636GD460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948825228
Sonepar Artikelnummer
120600151
Hersteller Artikelnummer
3VA11636GD460AA0
Hersteller Typ
3VA1163-6GD46-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11636GD460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
630 A
Verlustleistung:
17.3 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.170 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse H Icu=70kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM210
- FTFM
- Bemessungsstrom In=63A
- Überlastschutz Ir=63A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- N-Leiterschutz 100%
- Klemmenanschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Verfügbare Ausführungen in 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Einfach zu montierendes, modulares Zubehör für alle Baugrößen
- Einfache Handhabung für verschiedene Anwendungen
Leistungsschalter 3VA1
Der SENTRON 3VA1 Kompaktleistungsschalter bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


