SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 80 A, 1-polig, 36 kA, TM, FTFM, Klemmenans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11804ED160AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsspannung - 415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 6 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948829288
Sonepar Artikelnummer
120600278
Hersteller Artikelnummer
3VA11804ED160AA0
Hersteller Typ
3VA1180-4ED16-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11804ED160AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
6 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
1
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 A
Verlustleistung:
6.4 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.409 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse S Icu=36kA @ 240V
- 1-polig
- Anlagenschutz TM210
- FTFM, In=80A
- Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör.
- Einheitliche Lösungen für alle Baugrößen und Baureihen.
- Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 dient dem effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


