SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 80 A, 2-polig, 36 kA, TM, FTFM, Klemmenans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11804ED260AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsspannung - 415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948829264
Sonepar Artikelnummer
120600280
Hersteller Artikelnummer
3VA11804ED260AA0
Hersteller Typ
3VA1180-4ED26-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11804ED260AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 A
Verlustleistung:
12.8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.694 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse S Icu=36kA @ 415V
- 2-polig
- Anlagenschutz TM210
- FTFM
- Bemessungsstrom In=80A
- Überlastschutz Ir=80A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- Klemmenanschluss
- Hohe Flexibilität und modulares Design bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbare Ausführungen in 1-, 2-, 3- und 4-polig mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Einfach zu montierendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ideal für sowohl Festeinbau als auch Steck-/Einschubtechnik.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 dient dem effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


