SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 80 A, 3-polig, 25 kA, TM, ATFM, Schraubenf...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11803EE320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 56 .. 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948812655
Sonepar Artikelnummer
120600215
Hersteller Artikelnummer
3VA11803EE320AA0
Hersteller Typ
3VA1180-3EE32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11803EE320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
56 .. 80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 A
Verlustleistung:
19.2 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.919 kg
- Schaltvermögensklasse N
- Icu=25kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM220, ATFM
- In=80A
- Überlastschutz Ir=56A...80A
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt
- Geringer Platzbedarf
- Einfache und einheitliche Montage für alle Baugrößen und Baureihen
- Optimale Anpassung für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


