SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 80 A, 4-polig, 25 kA, TM, ATFM, Klemmenans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11803EE460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 56 .. 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948822616
Sonepar Artikelnummer
120600217
Hersteller Artikelnummer
3VA11803EE460AA0
Hersteller Typ
3VA1180-3EE46-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11803EE460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
56 .. 80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 A
Verlustleistung:
19.2 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.269 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse N Icu=25kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM220
- ATFM
- Bemessungsstrom In=80A
- Überlastschutz Ir=56A...80A
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- N-Leiter ungeschützt
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Hervorragende Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Geeignet für alle Anwendungen durch durchgängige Systemkompatibilität.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


