SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 250, 200 A, 3-polig, 110 kA, ETU5, LSI, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA22207MP320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80 .. 200 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948903759
Sonepar Artikelnummer
120949047
Hersteller Artikelnummer
3VA22207MP320AA0
Hersteller Typ
3VA2220-7MP32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA22207MP320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 .. 200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 .. 3000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 3000 A
Verlustleistung:
46 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.240 kg
- IEC Rahmen 250 Schaltvermögensklasse C
- Icu=110kA @ 415 V
- 3-polig
- Motorschutz ETU550M, LSI
- In=200A Überlastschutz Ir=80A ...200A
- Kurzschlussschutz ISD=1,2... 15x In
- Ii=3...15x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Geeignet für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


