Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 250, 3-polig, 200 kA, ETU330, LIG, Schraubenfla...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 250, 3-polig, 200 kA, ETU330, LIG, Schraubenfla...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA22250HM320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949433477

Sonepar Artikelnummer

120951457

Hersteller Artikelnummer

3VA22250HM320AA0

Hersteller Typ

3VA2225-0HM32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA22250HM320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

200 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

375 .. 2500 A

Verlustleistung:

48 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.177 kg

    Leistungsschalter 3VA2

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse E Icu=200 kA @ 415 V
    • 3-polig
    • Anlagenschutz ETU330
    • Bemessungsstrom In=250A
    • Überlastschutz Ir=100A
    • Kurzschlussschutz Ii=1,5... 10 x In
    • Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In, tg=0,1/0,3s
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Durchgängiges und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Optimale Sicherheit durch zuverlässigen Überlast- und Kurzschlussschutz.
    • Geeignet für alle Anwendungen durch das vielseitige System.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie