Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 250, 3-polig, 200 kA, ETU350M, LSI, Schraubenfl...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 250, 3-polig, 200 kA, ETU350M, LSI, Schraubenfl...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA22200MN320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 80 .. 200 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949433927

Sonepar Artikelnummer

120945937

Hersteller Artikelnummer

3VA22200MN320AA0

Hersteller Typ

3VA2220-0MN32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA22200MN320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

200 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

80 .. 200 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

240 .. 2400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400 A

Verlustleistung:

46 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.233 kg

    Leistungsschalter 3VA2

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und Kurzschluss.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse E Icu=200 kA @ 415 V
    • 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A
    • Überlastschutz Ir=64A ... 200A
    • Kurzschlussschutz Isd=3...12xIr, Ii=12xIn
    • Schraubenflachanschluss
    • verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt
    • Benötigt geringeren Platzbedarf
    • Vielseitige Montageoptionen in Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
    • Geeignet für alle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie