Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 250 A, 3-polig, 110 kA, ETU5, LSI, Schraub...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 250 A, 3-polig, 110 kA, ETU5, LSI, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA23257MP320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948903735

Sonepar Artikelnummer

120947464

Hersteller Artikelnummer

3VA23257MP320AA0

Hersteller Typ

3VA2325-7MP32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA23257MP320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

300 .. 3750 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

750 .. 3750 A

Verlustleistung:

37.5 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

4.643 kg

    Leistungsschalter 3VA2

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und Kurzschluss.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: C Icu=110kA @ 415 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Motorschutz: ETU550M, LSI
    • Nennstrom: In=250A
    • Überlastschutz: Ir=100A ...250A
    • Kurzschlussschutz: ISD=1,2... 15x In, Ii=3...15x In
    • Anschlussart: Schraubenflachanschluss
    • Verfügbare Ausführungen: 3- und 4-polig, verschiedene Bemessungsdauerströme

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Geeignet für Montage im Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
    • Ein System, das für alle Anwendungen konzipiert ist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie