SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 250 A, 3-polig, 110 kA, TM, AM, Schraubenf...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA13257MH320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949067887
Sonepar Artikelnummer
120948732
Hersteller Artikelnummer
3VA13257MH320AA0
Hersteller Typ
3VA1325-7MH32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA13257MH320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 .. 4000 A
Verlustleistung:
30 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.214 kg
- IEC Rahmen 400
- Schaltvermögensklasse C Icu=110kA @ 415 V
- 3-polig
- Starterschutz TM120M, AM
- Bemessungsstrom In=250A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz Ii=8...16 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Modulare und einfach zu montierende Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Geeignet für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Optimierte Lösung für alle Anwendungen im Bereich des Starterschutzes.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


