Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 250 A, 3-polig, 150 kA, ETU5, LSIG, Schrau...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 250 A, 3-polig, 150 kA, ETU5, LSIG, Schrau...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA23258JQ320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948806517

Sonepar Artikelnummer

120946591

Hersteller Artikelnummer

3VA23258JQ320AA0

Hersteller Typ

3VA2325-8JQ32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA23258JQ320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

150 .. 2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

375 .. 3000 A

Verlustleistung:

37.5 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

4.300 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 sorgt für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V
    • 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG
    • Bemessungsstrom In=250A
    • Überlastschutz Ir=100A...250A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
    • N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160%
    • Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Nutzung durch modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Einfache Montage dank modularen und durchgängigen Zubehörs für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Geeignet für sowohl Festeinbau als auch Steck-/Einschubtechnik.
    • Ein System für alle Anwendungen, das Maßstäbe setzt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie