SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 250 A, 4-polig, 150 kA, ETU3, ELISA, Schra...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA23258HK420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948807033
Sonepar Artikelnummer
120947337
Hersteller Artikelnummer
3VA23258HK420AA0
Hersteller Typ
3VA2325-8HK42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA23258HK420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3750 A
Verlustleistung:
37.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.700 kg
- IEC Rahmen 400 Schaltvermögensklasse L
- Icu=150kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU340, ELISA LI
- In=250A
- Überlastschutz Ir=100A...250A
- Kurzschlussschutz Ii=15 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Montage dank modularen und einheitlichen Zubehörs für alle Baugrößen.
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen.
- Maximaler Schutz für Anlagenbetrieb durch sicheres Abschalten.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


