Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 250 A, 4-polig, 150 kA, ETU8, LSI, Schraub...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 250 A, 4-polig, 150 kA, ETU8, LSI, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA23258KP420AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948807088

Sonepar Artikelnummer

120950022

Hersteller Artikelnummer

3VA23258KP420AA0

Hersteller Typ

3VA2325-8KP42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA23258KP420AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

150 .. 2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

375 .. 3000 A

Verlustleistung:

37.5 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

4.800 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet zuverlässigen Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz ETU850, LSI
    • Bemessungsstrom In=250A
    • Überlastschutz Ir=100A...250A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
    • N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%)
    • Schraubenflachanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
    • Einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Ideal für verschiedene Anwendungen durch einheitliches System.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie