SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 3-polig, 200 kA, ETU330, LIG, Schraubenfla...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA23400HM320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949433736
Sonepar Artikelnummer
120946749
Hersteller Artikelnummer
3VA23400HM320AA0
Hersteller Typ
3VA2340-0HM32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA23400HM320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 4800 A
Verlustleistung:
96 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.123 kg
- Schaltvermögensklasse E
- Icu=200 kA @ 415 V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU330
- In=400A
- Überlastschutz Ir=160A ... 400A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In
- Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In, tg=0,1/0,3s
- Schraubenflachanschluss
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
- Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen
- Einheitliche Nutzung für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA
- Geeignet für Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


