SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 3-polig, 200 kA, ETU850, LSI, Schraubenfla...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA23250KP320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949433620
Sonepar Artikelnummer
120947989
Hersteller Artikelnummer
3VA23250KP320AA0
Hersteller Typ
3VA2325-0KP32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA23250KP320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 .. 250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 .. 3000 A
Verlustleistung:
37.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.050 kg
- IEC Frame 400
- Schaltvermögensklasse E Icu=200 kA @ 415 V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU850, LSI
- Nennstrom In=250A
- Überlastschutz Ir=100A ... 250A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6...10xIn
- Ii=1,5...12xIn
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbarkeit in 3- und 4-poliger Ausführung
- Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modulares, einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einheitliche Zubehörlösungen für alle Baugrößen und Baureihen.
- Optimale Sicherheit durch zuverlässigen Überlast- und Kurzschlussschutz.
- Einfache Montage und Anpassung an verschiedene Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


