SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 320 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA13325EF320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 224 .. 320 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948809518
Sonepar Artikelnummer
120950602
Hersteller Artikelnummer
3VA13325EF320AA0
Hersteller Typ
3VA1332-5EF32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA13325EF320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
224 .. 320 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 .. 3200 A
Verlustleistung:
80.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.816 kg
- IEC Frame 400
- Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM240
- ATAM
- In=320A Überlastschutz Ir=224A...320A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt
- Geringer Platzbedarf
- Sichere Abschaltung bei Überlast- und Kurzschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Geeignet für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


