SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 320 A, 3-polig, 70 kA, TM, AM, Schraubenfl...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA13326MH320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948827642
Sonepar Artikelnummer
120950437
Hersteller Artikelnummer
3VA13326MH320AA0
Hersteller Typ
3VA1332-6MH32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA13326MH320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2240 .. 4480 A
Verlustleistung:
80.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.952 kg
- IEC Rahmen 400
- Schaltvermögensklasse H Icu=70kA @ 415V
- 3-polig
- Starterschutz TM120M, AM
- Bemessungsstrom In=320A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz Ii=7...14 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Effektiver Schutz von elektrischen Motoren gegen Kurzschlüsse
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist
Leistungsschalter 3VA1
Der SENTRON 3VA1 ist ein Kompaktleistungsschalter für effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


