SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 320 A, 4-polig, 110 kA, TM, ATAM, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA13327FF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 224 .. 320 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949093039
Sonepar Artikelnummer
120950923
Hersteller Artikelnummer
3VA13327FF420AA0
Hersteller Typ
3VA1332-7FF42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA13327FF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
224 .. 320 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 .. 3200 A
Verlustleistung:
80.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.812 kg
- IEC Frame 400
- Schaltvermögensklasse C
- Icu=110kA @ 415 V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM240
- ATAM
- In=320A Überlastschutz Ir=224A ...320A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiterschutz 0,5
- Schraubenflachanschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA1
Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


