SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 320 A, 4-polig, 55 kA, TM, ATAM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA13325FF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 224 .. 320 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948815496
Sonepar Artikelnummer
120946560
Hersteller Artikelnummer
3VA13325FF420AA0
Hersteller Typ
3VA1332-5FF42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA13325FF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
224 .. 320 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 .. 3200 A
Verlustleistung:
80.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.273 kg
- IEC Frame 400
- Schaltvermögensklasse S Icu=55kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM240
- ATAM
- Bemessungsstrom In=320A
- Überlastschutz Ir=224A...320A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiterschutz 50%
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
- Konsistentes Design für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


