SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 4-polig, 200 kA, ETU850, LSI, Schraubenfla...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA23250KP420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949433613
Sonepar Artikelnummer
120947846
Hersteller Artikelnummer
3VA23250KP420AA0
Hersteller Typ
3VA2325-0KP42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA23250KP420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 .. 250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 .. 3000 A
Verlustleistung:
37.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.350 kg
- IEC Rahmen 400
- Schaltvermögensklasse E Icu=200 kA @ 415 V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU850, LSI
- Bemessungsstrom In=250A
- Überlastschutz Ir=100A ... 250A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...12xIn
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%)
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt.
- Benötigt geringen Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Eignet sich für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


