SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 400 A, 3-polig, 110 kA, ETU8, LSI, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA23407KP320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948806739
Sonepar Artikelnummer
120381786
Hersteller Artikelnummer
3VA23407KP320AA0
Hersteller Typ
3VA2340-7KP32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA23407KP320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 .. 4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 4000 A
Verlustleistung:
96 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.733 kg
- IEC Frame 400, Schaltvermögensklasse C
- Icu=110kA @ 415V, 3-polig
- Anlagenschutz ETU850, LSI
- In=400A
- Überlastschutz Ir=160A...400A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
- N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160%
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


