SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 400 A, 3-polig, 110 kA, TM, ATAM, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA13407EF320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 280 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949052968
Sonepar Artikelnummer
120952552
Hersteller Artikelnummer
3VA13407EF320AA0
Hersteller Typ
3VA1340-7EF32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA13407EF320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 .. 4000 A
Verlustleistung:
92.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.928 kg
- IEC-Rahmen 400
- Schaltvermögensklasse C Icu=110kA @ 415 V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM240, ATAM
- Überlastschutz Ir=280A ...400A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für Festeinbau und Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität und modulares Design
- Geringer Platzbedarf bei umfassendem Schutz
- Einheitliches und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 dient dem effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


