SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 400 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA13405EF320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 280 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948809549
Sonepar Artikelnummer
120948733
Hersteller Artikelnummer
3VA13405EF320AA0
Hersteller Typ
3VA1340-5EF32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA13405EF320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 .. 4000 A
Verlustleistung:
92.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.852 kg
- Rahmen: 400
- Schaltvermögensklasse: M Icu=55kA @ 415V
- Polzahl: 3-polig
- Anlagenschutz: TM240, ATAM
- Überlastschutz: Ir=280A...400A
- Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
- Anschlussart: Schraubenflachanschluss
- Varianten: 1-, 2-, 3- und 4-polige Ausführung
- Hervorragende Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Montage durch einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Vielseitig anpassbar für unterschiedliche Anwendungen durch verschiedene Bemessungsdauerströme.
- Erhöhter Anlagenschutz durch zuverlässiges Abschalten im Fehlerfall.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 ermöglicht einen effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


