SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 400, 400 A, 4-polig, 70 kA, TM, ATAM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA13406EF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 280 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948809617
Sonepar Artikelnummer
120948882
Hersteller Artikelnummer
3VA13406EF420AA0
Hersteller Typ
3VA1340-6EF42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA13406EF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 .. 4000 A
Verlustleistung:
92.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.306 kg
- IEC Rahmen 400, Schaltvermögensklasse H
- Icu=70kA @ 415V, 4-polig
- Anlagenschutz TM240, ATAM
- Bemessungsstrom In=400A
- Überlastschutz Ir=280A...400A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiter ungeschützt
- Schraubenflachanschluss
- Erhältlich in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität: Modularer Aufbau ermöglicht vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.
- Kompakte Bauweise: Geringer Platzbedarf trotz umfassender Funktionalität.
- Einfache Montage durch einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Attraktive Lösungen für verschiedene Anwendungen in der Elektrotechnik.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 ermöglicht effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


