SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 3-polig, 200 kA, ETU330, LIG, Schraubenfla...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA24630HM320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949433835
Sonepar Artikelnummer
120949233
Hersteller Artikelnummer
3VA24630HM320AA0
Hersteller Typ
3VA2463-0HM32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA24630HM320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 .. 630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945 .. 5670 A
Verlustleistung:
162 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.117 kg
- IEC Frame 630 Schaltvermögensklasse E
- Icu=200 kA @ 415 V
- 3-polig, Anlagenschutz ETU330
- In=630A, Überlastschutz Ir=250A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...9 x In
- Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In
- tg=0,1/0,3s
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Flexible Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfaches und schnelles Montieren des modularen Zubehörs.
- Durchgängige und einheitliche Funktionalität für alle Baugrößen und Baureihen.
- Optimaler Schutz für alle Anwendungen mit einem einzigen System.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


