Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 3-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, Schraubenfl...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 3-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, Schraubenfl...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA24630KQ320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 630 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949433873

Sonepar Artikelnummer

120945770

Hersteller Artikelnummer

3VA24630KQ320AA0

Hersteller Typ

3VA2463-0KQ32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA24630KQ320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

200 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252 .. 630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

378 .. 5670 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

945 .. 5670 A

Verlustleistung:

162 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

5.050 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: E Icu=200 kA @ 415 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Anlagenschutz: ETU860, LSIG
    • Nennstrom: In=630A
    • Überlastschutz: Ir=250A
    • Kurzschlussschutz: Isd=0,6...9xIn, Ii=1,5...9xIn
    • Anschlussart: Schraubenflachanschluss
    • Ausführung: 3- und 4-polig mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen

    Kunden Vorteile:

    • Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt.
    • Minimaler Platzbedarf bei der Montage.
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Vielseitige Anwendungen dank homogener Bauweise.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie