SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 4-polig, 200 kA, ETU860, LSIG, Schraubenfl...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA24630KQ420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949433866
Sonepar Artikelnummer
120946880
Hersteller Artikelnummer
3VA24630KQ420AA0
Hersteller Typ
3VA2463-0KQ42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA24630KQ420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252 .. 630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
378 .. 5670 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945 .. 5670 A
Verlustleistung:
162 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.350 kg
- IEC Rahmen 630
- Schaltvermögensklasse E Icu=200 kA @ 415 V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU860, LSIG
- In=630A, Überlastschutz Ir=250A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6...9xIn, Ii=1,5...9xIn
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%)
- Schraubenflachanschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
- Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen
- Durchgängigkeit und Einheitlichkeit für alle Baugrößen und Baureihen
- Optimale Lösung für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


