SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 400 A, 4-polig, 150 kA, ETU3, ELISA, Schra...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA24408HK420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948808153
Sonepar Artikelnummer
120946434
Hersteller Artikelnummer
3VA24408HK420AA0
Hersteller Typ
3VA2440-8HK42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA24408HK420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4400 A
Verlustleistung:
63.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.700 kg
- Schaltvermögensklasse L
- Icu=150kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU340
- ELISA LI
- In=400A
- Überlastschutz Ir=160A...400A
- Kurzschlussschutz Ii=11 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Eigenständige Zubehörmontage
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache und einheitliche Montage für alle Baugrößen und Baureihen.
- Optimale Lösungen für verschiedene Anwendungen durch ein durchgängiges System.
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


