SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 400 A, 4-polig, 150 kA, ETU3, LIG, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA24408HM420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948808177
Sonepar Artikelnummer
120946268
Hersteller Artikelnummer
3VA24408HM420AA0
Hersteller Typ
3VA2440-8HM42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA24408HM420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 4400 A
Verlustleistung:
63.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.000 kg
- IEC Frame 630
- Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU330
- LIG, In=400A
- Überlastschutz Ir=160A...400A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...11 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
- Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s
- Schraubenflachanschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


