SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 500 A, 3-polig, 70 kA, TM, ATAM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA14506EF320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 350 .. 500 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948809648
Sonepar Artikelnummer
120950436
Hersteller Artikelnummer
3VA14506EF320AA0
Hersteller Typ
3VA1450-6EF32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA14506EF320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350 .. 500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 .. 5000 A
Verlustleistung:
122.7 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
4.940 kg
- IEC Frame 630
- Schaltvermögensklasse H Icu=70kA @ 415V
- 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM
- Bemessungsstrom In=500A
- Überlastschutz Ir=350A…500A
- Kurzschlussschutz Ii=5…10 x In
- Komponenten mit Schraubenflachanschluss
- Modularer Aufbau mit Zubehör für alle Baugrößen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung.
- Einfach zu montierendes Zubehör für diverse Funktionen.
- Einhaltung von Sicherheitsstandards durch effektiven Schutz.
- Geeignet für verschiedene Montagearten, einschließlich Festeinbau und Steck-/Einschubtechnik.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


