SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 500 A, 4-polig, 55 kA, TM, ATAM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA14505FF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 350 .. 500 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948815557
Sonepar Artikelnummer
120947458
Hersteller Artikelnummer
3VA14505FF420AA0
Hersteller Typ
3VA1450-5FF42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA14505FF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350 .. 500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 .. 5000 A
Verlustleistung:
122.7 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.812 kg
- IEC-Rahmen 630
- Schaltvermögensklasse S Icu=55kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM240
- ATAM
- Bemessungsstrom In=500A
- Überlastschutz Ir=350A...500A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiterschutz 50%
- Schraubenflachanschluss
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör
- 1-, 2-, 3- und 4-polige Ausführung erhältlich
- Hohe Flexibilität und modulares Design für unterschiedliche Anwendungen.
- Geringer Platzbedarf bei höchster Leistungsfähigkeit.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Einfache Montage, die Zeit und Ressourcen spart.
- Optimierter Anlagenschutz verbessert die Betriebssicherheit.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


