Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 500 A, 4-polig, 70 kA, TM, ATAM, Schrauben...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 500 A, 4-polig, 70 kA, TM, ATAM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA14506FF420AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 350 .. 500 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948815564

Sonepar Artikelnummer

120946070

Hersteller Artikelnummer

3VA14506FF420AA0

Hersteller Typ

3VA1450-6FF42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA14506FF420AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

350 .. 500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500 .. 5000 A

Verlustleistung:

122.7 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

6.812 kg

    Leistungsschalter 3VA1

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: H Icu=70kA @ 415V
    • Anlagenschutz: TM240, ATAM
    • Bemessungsstrom: In=500A
    • Überlastschutz: Ir=350A...500A
    • Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
    • N-Leiterschutz: 50%
    • Anschluss: Schraubenflachanschluss
    • Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
    • Montagemethoden: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Einheitliches und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen mit einem einzigen System.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie