SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 630 A, 3-polig, 150 kA, ETU3, LI, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA24638HL320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948834060
Sonepar Artikelnummer
120947025
Hersteller Artikelnummer
3VA24638HL320AA0
Hersteller Typ
3VA2463-8HL32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA24638HL320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 .. 630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945 .. 5670 A
Verlustleistung:
162 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.148 kg
- IEC Frame 630
- Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU320
- LI, In=630A
- Überlastschutz Ir=250A...630A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...9x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Modular und einfach montierbares Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Ein System für alle Anwendungen, das konsistente Leistung gewährleistet
Leistungsschalter 3VA2
Der SENTRON 3VA2 Kompaktleistungsschalter bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


