Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 630 A, 3-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Schraube...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 630 A, 3-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA24635HN320KJ0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 630 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949331315

Sonepar Artikelnummer

120945940

Hersteller Artikelnummer

3VA24635HN320KJ0

Hersteller Typ

3VA2463-5HN32-0KJ0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA24635HN320KJ0

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250 .. 630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5670 A

Verlustleistung:

162 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

3

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

5.386 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V
    • 3-polig, Anlagenschutz ETU350
    • LSI, In=630A
    • Überlastschutz Ir=250A...630A
    • Kurzschlussschutz Isd=1,5...9x Ir, Ii=9x In
    • Schraubenflachanschluss
    • Spannungsauslöser links 208-277 V AC 50/60 Hz
    • 2 Hilfsschalter
    • HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
    • Einfache Montage durch modulares und durchgängig einheitliches Zubehör
    • Geeignet für Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
    • Eignet sich für alle Anwendungen mit einem einheitlichen Systemansatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie