SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 630 A, 4-polig, 110 kA, ETU5, LSI, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA24637JP420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948808399
Sonepar Artikelnummer
120605528
Hersteller Artikelnummer
3VA24637JP420AA0
Hersteller Typ
3VA2463-7JP42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA24637JP420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252 .. 630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
378 .. 5670 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945 .. 5670 A
Verlustleistung:
162 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.700 kg
- Betriebsart: 4-polig
- Schaltvermögensklasse C: Icu = 110kA @ 415V
- Anlagenschutz: ETU550, LSI
- Nennstrom: In = 630A
- Überlastschutz: Ir = 250A...630A
- Kurzschlussschutz: Isd = 0,6..9x In, Ii = 1,5..9x In
- N-Leiterschutz: einstellbar (OFF, bis 100%)
- Anschluss: Schraubenflachanschluss
- Verfügbare Ausführungen: 3- und 4-polig mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
- Montagearten: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Modularität: Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen einheitlich und durchgängig
- Flexibilität: Maßstäbe in modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Montage des Zubehörs.
- Geeignet für alle Anwendungen durch einheitliches System.
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


