SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 630, 630 A, 4-polig, 55 kA, TM, ATAM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA14635GF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 441 .. 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948816127
Sonepar Artikelnummer
120952864
Hersteller Artikelnummer
3VA14635GF420AA0
Hersteller Typ
3VA1463-5GF42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA14635GF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
441 .. 630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2520 .. 5040 A
Verlustleistung:
192.9 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
6.428 kg
- IEC Frame 630
- Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM240
- ATAM
- In=630A, Überlastschutz Ir=440A...630A
- Kurzschlussschutz Ii=4...8 x In
- N-Leiterschutz 100%
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität durch modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
- Einheitliche Lösungen für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Überlast- und Kurzschlussschutz.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 sorgt für effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


