SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 12-17A, N-ausl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314TA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 12 .. 17 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209945654
Sonepar Artikelnummer
120583590
Hersteller Artikelnummer
3RV20314TA10
Hersteller Typ
3RV2031-4TA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314TA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
12 .. 17 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
17 A
Verlustleistung:
14.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.081 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 12...17 A
- N-Auslöser 260 A
- Schraubanschluss
- Klimafeste Konstruktion mit geringer Abwärme
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör erhältlich
- Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten
- Sichere Trennung der Anlage vom Netz
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Vielseitige Anwendungen durch zahlreiche Gerätevarianten
- Einfache und effiziente Mainstromkreisverdrahtung
- Immer aktuelle Technologie mit bewährtem Design
Leistungsschalter Baugröße S2
Der Leistungsschalter Baugröße S2 dient zur sicheren Abschaltung bei Kurzschluss und schützt Verbraucher sowie Anlagen vor Überlast.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


