SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 12-17A, N-ausl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314TA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 12 .. 17 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001845
Sonepar Artikelnummer
120583591
Hersteller Artikelnummer
3RV20314TA15
Hersteller Typ
3RV2031-4TA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314TA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
12 .. 17 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
17 A
Verlustleistung:
14.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.085 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 12...17 A
- N-Auslöser 260 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Unterstützt IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Gerätevarianten für verschiedene Schutzfunktionen
- Schneller, wartungsfreier Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Reduziert Hauptstromkreisverdrahtung durch vielseitige Energieeinspeisemöglichkeiten
- Effektiver Schutz vor Kurzschluss und Überlast für Motoren und Anlagen
- Kompakte und klimafeste Bauweise zur Minimierung der Abwärme
- Hohe Flexibilität dank zahlreicher Gerätevarianten und Zubehöroptionen
- Schnelle Installation und erhöhte Sicherheit durch rüttelsicheren Anschluss
- Aktueller und bewährter SIRIUS Systembaukasten für einfache Anwendungen
Leistungsschalter Baugröße S2
Der Leistungsschalter Baugröße S2 bietet sicheren Schutz für Motoren und Verbraucher durch effektives Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


