SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 14-20A, N-ausl. 260A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314BA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 14 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001524
Sonepar Artikelnummer
120583578
Hersteller Artikelnummer
3RV20314BA15
Hersteller Typ
3RV2031-4BA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314BA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
14 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Verlustleistung:
14.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.075 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 14...20 A N-Auslöser 260 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte, klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz
- Optionen mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Sicherer Schutz der Verbraucher und Anlagen vor Überlast und Kurzschluss
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vielseitiges Zubehör für alle Baugrößen einsetzbar
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Effiziente und aktuelle Lösungen mit dem SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S2
Der Leistungsschalter Baugröße S2 bietet sicheren Motorschutz durch effektive Abschaltung bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


