SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 14-20A, N-ausl. 260A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20324BA15
Überlastauslöser Stromeinstellung - 14 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621002217
Sonepar Artikelnummer
120583599
Hersteller Artikelnummer
3RV20324BA15
Hersteller Typ
3RV2032-4BA15
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20324BA15
Überlastauslöser Stromeinstellung:
14 .. 20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Ja
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Verlustleistung:
14.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.141 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 14...20 A
- N-Auslöser 260 A
- Schraubanschluss für erhöhtes Schaltvermögen
- Inklusive querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbare Gerätevarianten für diverse Schutzfunktionen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Schutz der Verbraucher und Anlagenteile vor Überlast
- Einfacher Einsatz in Verbraucherabzweigen
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Modernes und effizientes Systembaukastendesign
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet zuverlässigen Motorschutz durch sicheres Abschalten bei Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


