SIEMENS - Leistungsschalter, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 18-25A, N-ausl. 325A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV20314DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 325 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209930483
Sonepar Artikelnummer
120381994
Hersteller Artikelnummer
3RV20314DA10
Hersteller Typ
3RV2031-4DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV20314DA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
325 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
14.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.051 kg
- CLASS 10 A-Auslöser 18...25 A
- N-Auslöser 325 A
- Schraubanschluss
- Standardschaltvermögen
- Kompakte und klimafeste Bauweise
- Geeignet für IE3/IE4-Motoren
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Varianten für Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Optionale integrierte Hilfsschalter
- Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten mit SIRIUS 3RV29
- Optimiert für geringe Abwärme in Verbraucherabzweigen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
- Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung
- Einfache und effiziente Integration im SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschalter Baugröße S2
Der Leistungsschalter Baugröße S2 dient dem Motorschutz und sichert Verbraucher und Anlagen bei Kurzschluss sowie Überlast ab.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


